Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2XPC7 Rod Nylon Svart 3/8 tommers diameter x 3 fots lengde | AC3YWC

APPROVED VENDOR 2XPC7 Rod Nylon Svart 3/8 tomme Diameter x 3 fot lengde

På lager
Vare: AC3YWC Modell: 2XPC7
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGESvart
Diameter3 / 8 "
Diametertoleranse+ 0.003 / -0.000 "
Lengde3 ft.
Lengde Toleranse+ 0.125 / -0.000 "
MaterialeEkstrudert Nylon 6/6
Maks. Temp.210 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Strekkfasthet12,000 psi
typenfarget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 2XNZ8 Rod Nylon Svart 3/16 tommers diameter x 1 fot lengde | AC3YVJ 2XNZ83 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.12NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XNZ9 Rod Nylon Svart 1/4 tomme Diameter x 1 fot lengde | AC3YVK 2XNZ91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.17NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XPA1 Rod Nylon Svart 3/8 tommers diameter x 1 fot lengde | AC3YVL 2XPA13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.23NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XPA2 Rod Nylon Svart 1/2 tomme Diameter x 1 fot lengde | AC3YVM 2XPA21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.56NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XPA3 Rod Nylon Svart 5/8 tommers diameter x 1 fot lengde | AC3YVN 2XPA35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.52NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XPA4 Rod Nylon Svart 3/4 tomme Diameter x 1 fot lengde | AC3YVP 2XPA43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XPA5 Rod Nylon Svart 7/8 tommers diameter x 1 fot lengde | AC3YVQ 2XPA57 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2XPC7 Rod Nylon Svart 3/8 tomme Diameter x 3 fot lengde
63NOK / enhet