DAYTON 5LAG2 Dc Girmotor Rpm 36 24vdc | AE4JVY

DAYTON 5LAG2 DC Girmotor Rpm 36 24vdc

På lager
Vare: AE4JVY Modell: 5LAG2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneRulle på etui, ball på motor
BørsterUtskiftbar eksternt
KabinettTENV
FinishMatt svart
Forsterker med full belastning6.3
GirkasseStøpt sink
Girutveksling44:1
GirutstyrPulverisert metallfasing og stålspor
Housing MaterialStøpt sink og stål
Skriv inn HP1/8
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelse3/16 "Sq
Lengde Mindre aksel11.75 "
SmøringGirolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment196.0 tommer
Motor TypePermanent magnet
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt36
Overhunget belastning175 lb.
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde31 til 50
SealsLeppe
Shaftenslig
AkselorienteringRett vinkel
Termisk beskyttelsenone
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.479
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8501104060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningGirutvekslingMaks. MomentRPM på typeskiltRPM-rekkeviddeSpenningPris
DAYTON 5LAE8 DC Girmotor Rpm 22 90 Vdc | AE4JVH 5LAE81.4182:1280.0 tommer2216 til 3090 VDC7 910 NOK
DAYTON 5LAE9 DC-girmotor o / min 30 90 Vdc | AE4JVJ 5LAE91.7260:1266.0 tommer3016 til 3090 VDC8 160 NOK
DAYTON 5LAF0 DC Girmotor Rpm 40 90 Vdc | AE4JVK 5LAF01.7244:1196.0 tommer4031 til 5090 VDC7 638 NOK
DAYTON 5LAF1 DC Girmotor Rpm 64 90 Vdc | AE4JVL 5LAF11.7228:1123.0 tommer6451 til 7590 VDC7 638 NOK
DAYTON 5LAF2 Dc Girmotor Rpm 77 90 Vdc | AE4JVM 5LAF21.7323:1103.0 tommer7776 til 10090 VDC7 638 NOK
DAYTON 5LAF3 Dc Girmotor Rpm 177 90 Vdc | AE4JVN 5LAF32.0110:147.0 tommer177151 til 20090 VDC7 001 NOK
DAYTON 5LAF4 DC Girmotor Rpm 20 12vdc | AE4JVP 5LAF410.482:1280.0 tommer2016 til 3012 VDC7 638 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5LAG2 DC Girmotor Rpm 36 24vdc
7 298 NOK / enhet