A kulelager: Rulle på etui, ball på motor , Børster: Utskiftbar eksternt , Innhegning: TENV , Bli ferdig: Matt svart , Girkasse: Støpt sink , Girtype: Pulverisert metallfasing og stålspor , Husmateriale: Støpt sink og stål , Skriv inn HP: 1/8 , Isolasjonsklasse: F , Keyway Størrelse: 3/16 "Sq , Lengde mindre skaft: 11.75 " , Smøring: Girolje , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motortype: Permanent magnet , Montering: All posisjon , Overhengende last: 175 lb. , Reversibel akselutgang: Nei , Rotasjon: vendbar , segl: Leppe , Skaft: enslig , Skaftretning: Rett vinkel , Termisk beskyttelse: none
DC -girmotorer i 5L -serien, TENV, støpt sink
Dayton 5L-serien DC girmotorer gir høyt startmoment og presis variabel hastighetskontroll for å kontrollere rullestoler, sykehussenger, bordheiser, elektriske seter og mer. De drives av en likestrømskilde for å kjøre TENV-motor som igjen roterer akselen med et maksimalt dreiemoment på 280 in-lb. Akselen kan rotere både med og mot klokken. Disse motorene har giroljesmøring og kulelager for jevn drift. Klasse F-isolasjonen sikrer drift selv ved høye temperaturer. Velg fra et bredt utvalg av DC-girmotorer, tilgjengelig i 12, 24 og 90VDC spenningsklassifiseringer på Raptor Supplies.