Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5JLP5 Propell Diameter 6 5/8 Inch Bore Diameter 7/32 In | AE4DHW

DAYTON 5JLP5 Propell Diameter 6 5/8 Inch Bore Diameter 7/32 In

På lager
Vare: AE4DHW Modell: 5JLP5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Bladetype12 graders pitch
Bore Dia.7 / 32 "
CFM @ 3000 o / min180
FARGEHvit
Maks. Omgivelsestemp.200 F
Antall kniver5
Propell Dia.6-5 / 8 "
PropellmaterialePlast
Anbefalt Motor HP1/40
RotasjonCW mot utslipp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Festes (trykk på motorakselen)

Produktvarianter

ProduktModellBladetypeBore Dia.FARGEAntall kniverPropell Dia.RotasjonPris
DAYTON 5JLN5 Propellerdiameter 6 tommers borediameter 3/16 tommer | AE4DHK 5JLN5-3 / 16 "Hvit66"CW mot utslipp106NOK
DAYTON 5JLN6 Propellerdiameter 6 tommers borediameter 1/4 tommer | AE4DHL 5JLN6-1 / 4 "Hvit46"CW mot utslipp106NOK
DAYTON 5JLN7 Propelldiameter 6 tommers boringsdiameter 5/16 tommer | AE4DHM 5JLN7-5 / 16 "Hvit46"CW mot utslipp106NOK
DAYTON 5JLN8 Propellerdiameter 6 tommers borediameter 3/16 tommer | AE4DHN 5JLN8-3 / 16 "Grå46"CCW mot utslipp106NOK
DAYTON 5JLN9 Propellerdiameter 6 tommers borediameter 1/4 tommer | AE4DHP 5JLN9-1 / 4 "Grå46"CCW mot utslipp106NOK
DAYTON 5JLP0 Propellerdiameter 6 tommers borediameter 5/16 tommer | AE4DHQ 5JLP0-5 / 16 "Grå46"CCW mot utslipp106NOK
DAYTON 5JLP1 Propelldiameter 6 1/2 tommer boringsdiameter 3/16 tommer | AE4DHR 5JLP1-3 / 16 "Hvit56-1 / 2 "CW mot utslipp106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5JLP5 Propell Diameter 6 5/8 Inch Bore Diameter 7/32 In
106NOK / enhet