Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5JLN1 Propelldiameter 5 tommers borediameter 1/4 tommer | AE4DHF

DAYTON 5JLN1 Propelldiameter 5 tommers borediameter 1/4 tommer

På lager
Vare: AE4DHF Modell: 5JLN1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Bore Dia.1 / 4 "
CFM @ 3000 o / min150
FARGEGrå
Maks. Omgivelsestemp.200 F
Antall kniver5
Propell Dia.5"
PropellmaterialePlast
Anbefalt Motor HP1/100
RotasjonCCW mot utslipp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Festes (trykk på motorakselen)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.FARGERotasjonPris
DAYTON 5JLL7 Propellerdiameter 5 tommers borediameter 3/16 tommer | AE4DHB 5JLL73 / 16 "HvitCW mot utslipp83NOK
DAYTON 5JLL8 Propellerdiameter 5 tommers borediameter 1/4 tommer | AE4DHC 5JLL81 / 4 "HvitCW mot utslipp70NOK
DAYTON 5JLL9 Propellerdiameter 5 tommers borediameter 5/16 tommer | AE4DHD 5JLL95 / 16 "HvitCW mot utslipp70NOK
DAYTON 5JLN0 Propelldiameter 5 tommers boringsdiameter 3/16 tommer | AE4DHE 5JLN03 / 16 "GråCCW mot utslipp70NOK
DAYTON 5JLN2 Propellerdiameter 5 tommers borediameter 5/16 tommer | AE4DHG 5JLN25 / 16 "GråCCW mot utslipp70NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5JLN1 Propelldiameter 5 tommers borediameter 1/4 tommer
70NOK / enhet