DAYTON 5CJD1 ​​Dc Girmotor 250 Rpm 90v Tenv | AE3DGX

DAYTON 5CJD1 ​​DC Girmotor 250 Rpm 90v Tenv

På lager
Vare: AE3DGX Modell: 5CJD1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 954 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneRulle på etui, ball på motor
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
FinishHvit epoxy
Forsterker med full belastning3.70
GirkasseStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stålorm, smidd bronseutstyr
Girutveksling10:1
GirutstyrMark
Housing MaterialStøpt aluminium
Skriv inn HP1/4
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelse3/16 "Kvadrat x 1-1 / 8"
Lengde Mindre aksel13 "
SmøringPermanent kraftig girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment50 tommer
Motorramme32
Motor TypePermanent magnet DC
MonteringAlle posisjoner unntatt aksel opp
RPM på typeskilt250
Ingen belastning RPM268
Total lengde14.5 "
Overhunget belastning235 lb.
UtskiftningsbørsterMfr. Nr. M1900010.47 Børsteenhet (2 kreves per girmotor)
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde201 til 250
SealsLeppetype, rustfritt stål med fjær
ShaftEnkelt utgang
AkselorienteringRett vinkel
Starter dreiemoment572 tommer
Termisk beskyttelsenone
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5555
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8501104060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirutstyrBearing TypeLagreneHousing MaterialHPSkriv inn HPIsolasjonsklasseKeyway størrelsePris
DAYTON 1LNG3 Dc girmotor 0.5 o / min 12v Tenv | AB2END 1LNG3spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/2000B-961NOK
DAYTON 1LNG4 DC-girmotor 1.5 rpm 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/1000B-961NOK
DAYTON 1LNG6 DC-girmotor 4.5 rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/200B-961NOK
DAYTON 1LNG7 DC-girmotor 9 o / min 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/120B-961NOK
DAYTON 1LNG8 DC-girmotor 12 rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/90B-961NOK
DAYTON 1LNG9 DC-girmotor 17 o / min 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/160B-961NOK
DAYTON 1LNH1 DC-girmotor 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/150B-961NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5CJD1 ​​DC Girmotor 250 Rpm 90v Tenv
10 954 NOK / enhet