DAYTON 55EZ94 Powered Straddle Stacker, 2200 lbs. Lastekapasitet, justerbar gaffel | CH6KHF

DAYTON 55EZ94 Powered Straddle Stacker, 2200 lbs. Lastekapasitet, justerbar gaffel

Vare: CH6KHF Modell: 55EZ94
98 564 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk stabler
Base TypeJusterbar straddle
Hjul Dia.3 1 / 8 "
Hjul Type2 Stiv
KontrollPush Button
Gaffellengde45 5 / 16 "
Gaffelbredde3 7 / 8 "
Innvendig bredde40 "til 50"
Løftehøyde1 5/8" til 9 fot 6"
Lastekapasitet2200 lbs.
Lastesenter21 "
MekanismeHydraulisk
Utenfor bredde40 "til 50"
Total lengde75 "
Samlet bredde45 "
typenJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 765
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 55EZ93 Powered Straddle Stacker, 2200 lbs. Lastekapasitet, 5 fot. 3 tommer Maks. Løftehøyde | CH6KHE 55EZ9383 114 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 55EZ94 Powered Straddle Stacker, 2200 lbs. Lastekapasitet, justerbar gaffel
98 564 NOK / enhet