DAIKIN 057076501 Kondensatorviftemotor, 0.25 Hk, 115V | CR2VDK 161V13

DAIKIN 057076501 Kondensatorviftemotor, 0.25 hk, 115V

På lager
Vare: CR2VDK Modell: 057076501Kryssreferanse: 161V13

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.81
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAIKIN 057076501 Kondensatorviftemotor, 0.25 hk, 115V
9 168 NOK / enhet