DAYTON 53UH16 Dreiebenk, 3-15/16 tommers seng W, 7/8 motor HK, 115V | CD2WRV

DAYTON 53UH16 dreiebenk, 3-15/16 tommers seng W, 7/8 motor HK, 115V

På lager
Vare: CD2WRV Modell: 53UH16

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 649 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiebenk
Sengebredde3-15/16
Vognturer (inn.)10-1/2
Sammensatt reise (inn.)2-1/4
Cross Feed priser0.0042, 0.008
Cross Travel (In.)4
Avstand mellom sentre (in.)12
Hz60
Langsgående tilførselshastigheter0.004 til 0.008
Motor HP7/8
Antall spindelhastigheterVariabel
Total høyde14.25 "
Total lengde33 "
Samlet bredde16.75 "
Fase1
Primær applikasjonSlåing av metall
Spindelboring (inn.)3/4
SpindelavsmalningMT-3
Sving over sengen (inn.)8
Sving over krysssklie (inn.)4
Tailstock TaperMT-2
Tailstock Travel (In.)2
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.25

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 53UH17 Dreiebenk, 3-1/2 tommer seng W, 4-3/4 tommer Cross Travel | CD2WRW 53UH17119 "50 "23 "40 914 NOK
DAYTON 499F39 Dreiebenk, metalldreiing, 220V AC, 3 HK, 45 9/32 tommers høyde, 68 1/2 tommers lengde | CJ2RAD 499F39----310 719 NOK
DAYTON 484N93 Dreiebenk, metalldreiing, 460V AC, 2 HK, 58 tommers høyde, 76 tommers lengde, 30 tommers bredde | CJ2RAE 484N93----157 500 NOK
DAYTON 53UH14 Dreiebenk, metalldreiing, 230V AC, 6 HK, 53 tommers høyde, 97 tommers lengde, 36 tommers bredde | CJ2RAF 53UH14----388 112 NOK
DAYTON 499F38 Dreiebenk, metalldreiing, 220V AC, 2 HK, 45 9/32 tommers høyde, 64 9/16 tommers lengde | CJ2RAG 499F38----326 249 NOK
DAYTON 467K89 Dreiebenk, metalldreie, 460V AC, 2 1/4 HK, 58 tommers høyde, 76 tommers lengde, 30 tommers bredde | CJ2RAH 467K89----218 275 NOK
DAYTON 467K92 dreiebenk, metalldreiing, 230V AC, 10 HK, 58 tommers høyde, 132 tommers lengde, 45 tommers bredde | CJ2RAJ 467K92----563 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 53UH16 dreiebenk, 3-15/16 tommers seng W, 7/8 motor HK, 115V
35 649 NOK / enhet