DAYTON 4YW83 Instrumentvogn 1200 Lb. 36 tommers lengde | AE2PXL

DAYTON 4YW83 Instrumentvogn 1200 Lb. 36 tommers lengde

På lager
Vare: AE2PXL Modell: 4YW83

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInstrumentvogn
Kapasitet per hylle200 lb.
VognmaterialeStål
Caster Dia.8"
Caster materialePneumatisk
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller21 "
FinishPulverlakk
Måler14
HandleTubular Push, tilbyr komfortabel manøvrerbarhet
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1"
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall skuffer0
Antall hyller3
Generell dybde36 "
Total høyde55 "
Total lengde36 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde36 "
HyllestilLippet
Hyllebredde24 "
Topp materialeGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.45
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHyllebreddeKapasitet per hylleAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdePris
DAYTON 4YW81 Instrumentvogn 1200 Lb. 48 tommers lengde | AE2PXK 4YW8130 "600 lb.248 "44 "48 "34 "48 "11 203 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YW83 Instrumentvogn 1200 Lb. 36 tommers lengde
10 962 NOK / enhet