A B Caster Dia .: 8" , hjulmateriale: Pneumatisk , hjultype: (2) Stiv, (2) Svingbar , hjulbredde: 2" , Farge: Grå , Avstand mellom hyller: 21 " , Bli ferdig: Pulverlakk , Måler: 14 , Håndtak: Tubular Push, tilbyr komfortabel manøvrerbarhet , Håndtak inkludert: Ja , Leppehøyde: 1" , Vektgrense: 1200 lbs. , Materiale: Stål , Antall skuffer: 0 , Hyllestil: Lippet , Toppmateriale: Gummi
Instrumentvogn
Dayton instrumentvogner er designet for å flytte delikat, vibrasjonsfølsomt utstyr i laboratorier, testsentre og andre lignende fasiliteter. Disse metallhyllene har konfigurasjoner med 2 eller 3 hyller. De er integrert med topphylle som har en flat overflate slik at tunge gjenstander kan skyves på/av vognen for lasting eller lossing; og de nederste hyllene har en kort leppe som hindrer varene i å falle av under transport. De er videre utstyrt med pneumatiske hjul og vinylmatter for å absorbere støt og vibrasjoner mens vognen ruller, og beskytter dermed skjøre gjenstander fra potensiell skade. Disse polstrede matter har videre en sklisikker overflate for å forhindre at gjenstander glir fra hyllene og kolliderer med hverandre. Velg fra et omfattende utvalg av disse instrumentvognene, tilgjengelig med 600 og 1200 lbs lastekapasitet.