DAYTON 4YW81 Instrumentvogn 1200 Lb. 48 tommers lengde | AE2PXK

DAYTON 4YW81 Instrumentvogn 1200 Lb. 48 tommers lengde

På lager
Vare: AE2PXK Modell: 4YW81

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 203 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInstrumentvogn
Kapasitet per hylle600 lb.
VognmaterialeStål
Caster Dia.8"
Caster materialePneumatisk
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller21 "
FinishPulverlakk
Måler14
HandleTubular Push, tilbyr komfortabel manøvrerbarhet
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1"
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall skuffer0
Antall hyller2
Generell dybde48 "
Total høyde44 "
Total lengde48 "
Samlet bredde34 "
Hyllelengde48 "
HyllestilLippet
Hyllebredde30 "
Topp materialeGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.9
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)76.71
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHyllebreddeKapasitet per hylleAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdePris
DAYTON 4YW83 Instrumentvogn 1200 Lb. 36 tommers lengde | AE2PXL 4YW8324 "200 lb.336 "55 "36 "24 "36 "10 962 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YW81 Instrumentvogn 1200 Lb. 48 tommers lengde
11 203 NOK / enhet