DAYTON 4VMP3 Basseng / spa Filter Sand 40 3/16 Hei | AD9XCF

DAYTON 4VMP3 Basseng/spa Filter Sand 40 3/16 Hei

På lager
Vare: AD9XCF Modell: 4VMP3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasseng- og spa-filter
8-timers omsetning (gal.)42,606
Diameter28 1 / 2 "
Filterområde (Square-Ft.)4.4
Filterhøyde (in.)43
Inlet / Outlet2 inn.
MaterialeGlassfiber
Maks. Press36 psi
Maks. Temp.100
Totalt (GPM)88.8
typenSand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.15
Skipets høyde (cm)107.95
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8421210000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM per kvm. -Ft. (20)
    • Bassengkapasitet (16,000 48,000 til XNUMX XNUMX liter)
    • Nødvendig klarering (in.) (60)
    • Sand påkrevd (474 lb)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4VMP3 Basseng/spa Filter Sand 40 3/16 Hei
13 225 NOK / enhet