TSUBAKI Roller Link K-2 Vedlegg


filtre
Pin Type: Naglet , Type: K-2 Vedlegg
StilModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris (eks. mva)
A
C2050K2RL
0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "122NOK
B
C2050ASK2RL
0.2 "C2050AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "503NOK
C
C2052ASK2RL
0.2 "C2052AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "669NOK
D
C2050LK2RL
0.2 "C2050L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "227NOK
E
C2052K2RL
0.2 "C20520.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "144NOK
D
C2052LK2RL
0.2 "C2052L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "306NOK
D
C2040LK2RL
0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "178NOK
E
C2042K2RL
0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "143NOK
F
C2042ASK2RL
0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "478NOK
A
C2040K2RL
0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "91NOK
B
C2040ASK2RL
0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "385NOK
D
C2042LK2RL
0.156 "C2042L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "259NOK
A
C2060HK2RL
0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.125 "1.5 "0.573 "190NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?