Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J240G Nåletang 11-9/16 2-13/16 Jaw | AA9BHK 1C042

PROTO J240G Nåletang 11-9/16 2-13/16 Kjeve

På lager
Vare: AA9BHK Modell: J240GKryssref.: 1C042 / 10J901

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
713NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåltang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeRød
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde2 13 / 16 "
KjeftetypeGlatt
Kjevebredde23 / 32 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1.875 "
IkkeparkeringNei
Total lengde11 9 / 16 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde13 / 32 "
Spenningsverdiernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Neseform (rett)
    • Sidekutter (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellTips BreddeSkjærekapasitet / materialeKjeve LengdeKjeftetypeKjevebreddeMaks. KjeveåpningTotal lengdeVårreturPris
PROTO J241G Nåletang 11-3/8 2-9/16 Jaw | AA9BHJ 1C040 J241G13 / 32 "Ikke spesifisert2 9 / 16 "Glatt23 / 32 "1.875 "11.375 "Nei696NOK
PROTO J220G Nåletang 6-5/8 1-7/8 Jaw | AD2KTJ 3R203 J220G3 / 8 "Ikke spesifisert1.875 "Glatt11 / 16 "1.25 "6.625 "Nei389NOK
PROTO J222G Nåletang 6-1/16 2-1/8 Jaw | AD2KTK 3R205 J222G11 / 32 "Ikke spesifisert2.125 "taggete11 / 16 "1.25 "6 1 / 16 "Nei332NOK
PROTO J223G Nålestang 6-5 / 32 2-5 / 32 Kjeve | AD2KTL 3R207 J223G9 / 32 "Ikke spesifisert2.156 "taggete1 / 2 "1.25 "6.156 "Nei429NOK
PROTO J226G Nåletang, induksjonsherdede skjærekanter, solid skjøt | AD2KTN 3R211 J226G3 / 8 "14 AWG kobbertråd1.875 "taggete11 / 16 "1.375 "6.625 "Nei388NOK
PROTO J228G Nålestang 7-25 / 32 1-9 / 16 Kjeve | AD2KTQ 3R215 J228G7 / 16 "Ikke spesifisert1 9 / 16 "taggete17 / 32 "2.156 "7 25 / 32 "Nei403NOK
PROTO J229-01G Nåletang 5-9/16 1-11/16 Jaw | AD2KTR 3R217 J229-01G9 / 32 "14 AWG kobbertråd1 11 / 16 "taggete1 / 2 "1-9 / 32 "5 9 / 16 "Ja398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J240G Nåletang 11-9/16 2-13/16 Kjeve
713NOK / enhet