DAYTON 4UP60 Pumpeturbin 3 Hk | AD9TTZ

DAYTON 4UP60 Pumpeturbin 3 Hk

På lager
Vare: AD9TTZ Modell: 4UP60

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 803 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbinpumpe
Bearing TypeForseglet kulelager (motorlager)
Beste effektivitet GPM @ Head13.0 GPM @ 130 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head11.5-15.0 GPM @ 170-150 PSI
AnleggBronsehjul, Buna N O-ringpakninger, Mekanisk tetning med Buna N og deler i rustfritt stål og karbon / keramiske seter, Støpejernsdeksel og motorbrakett med hard elektroløs nikkelbelegg og utskiftbar bronseskafthylse, TEFC Motors
Avløpsplugg180 Fra innløpsporten
DutyKontinuerlig
Frame56C
GPM @ 10 PSI17.0
GPM @ 100 PSI14.4
GPM @ 20 PSI16.7
GPM @ 30 PSI16.2
GPM @ 50 PSI15.7
GPM @ 60 PSI15.4
GPM @ 75 PSI15.0
Høyde8.375 "
Housing Materialstøpejern
HP3
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeRegenerativ turbin
Inlet1-1 / 4 "
Inntakstrykk200 PSI
Lengde16 13 / 16 "
Maks. Sakspress300 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer25 mikron
Maks. Flytende viskositet250 SSU
Maks. Væske Temp.-20 til 230 F
Maks. Press300 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.00 SP
MotorhusTEFC
Motor Type3-fase, TEFC
NEMA / IEC-ramme56C
Outlet1"
Fase3
Portrotasjon90 trinn
SkruematerialeStål
TetningssøknadLav flyt, høyt hode
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna
TetningstypeType 21
typenBronsemontert
Spenning208-230/460
Volutt materialeStøpejern, montert i bronse
Fuktede materialerStøpejern, montert i bronse
Bredde8.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413810020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM @ 150 PSI (11.6)

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeBeste effektivitet GPM @ HeadBeste effektivitetsområde GPM @ HeadFuktede materialerAnleggGPM @ 20 PSIInletLengdePris
DAYTON 4UP57 Pumpeturbin 3 Hk | AD9TTX 4UP573-fase, TEFC15.5 GPM @ 70 PSI10.0-19.0 GPM @ 147-35 PSIStøpejern, montert i bronseBronsehjul, Buna N O-ringpakninger, Mekanisk tetning med Buna N- og rustfritt ståldeler og karbon / keramiske seter, Støpejernsdeksel og motorbrakett med hard elektroløs nikkelbelegg og utskiftbar bronseskafthylse20.01"16.75 "25 093 NOK
DAYTON 4UP62 Pumpeturbin 3 Hk | AD9TUB 4UP623-fase, TEFC20.6 GPM @ 120 PSI20.6-24.0 GPM @ 120-43 PSIStøpejern, montert i bronseBronsehjul, Buna N O-ringpakninger, Mekanisk tetning med Buna N- og rustfritt ståldeler og karbon / keramiske seter, Støpejernsdeksel og motorbrakett med hard elektroløs nikkelbelegg og utskiftbar bronseskafthylse25.01-1 / 4 "16 13 / 16 "27 856 NOK
DAYTON 4UP64 Pumpeturbin 3 Hk | AD9TUD 4UP643-fase27 GPM @ 80 PSI27.0-29.5 GPM @ 80-43 PSICI, bronsemontertBronsehjul, Buna N O-ringpakninger, Mekanisk tetning med Buna N- og rustfritt ståldeler og karbon / keramiske seter, Støpejernsdeksel og motorbrakett med hard elektroløs nikkelbelegg og utskiftbar bronseskafthylse31.21-1 / 4 "16 13 / 16 "26 453 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4UP60 Pumpeturbin 3 Hk
27 803 NOK / enhet