A amps: 8.3-7.6/3.8 , Lagertype: Forseglet kulelager (motorlager) , Dreneringsplugg: 180 Fra innløpsporten , Plikt: Kontinuerlig , Ramme: 56C , Høyde: 8.375 " , Husmateriale: støpejern , HP: 3 , Impellermateriale: Bronse , Impeller Type: Regenerativ turbin , Innløpstrykk: 200 PSI , Maks. Case Pressure: 300 PSI , Maks. Dia. Faste stoffer: 25 mikron , Maks. Væskeviskositet: 250 SSU , Maks. Press: 300 psi , Maks. Egenvekt: 1.00 SP , Motorkapsling: TEFC , NEMA/IEC-ramme: 56C , Uttak: 1" , Fase: 3 , Portrotasjon: 90 trinn , Skruemateriale: Stål , Forseglingsapplikasjon: Lav flyt, høyt hode , Forseglingsmateriale: Karbon, Keramikk, Buna , segltype: Type 21 , Spenning: 208-230/460 , Volutt materiale: Støpejern, montert i bronse , Bredde: 8.38 "
Turbinepumper, 3 hk
Dayton 3 hk turbinpumper er egnet for kjeler, vannbehandlingsanlegg, omvendt osmosefiltrering, sprøyteutstyr og væskeoverføringsapplikasjoner. Disse pumpene er utstyrt med forseglede kulelagre for lav rotasjonsfriksjon og har TEFC / ODP-kapslinger for å forhindre overoppheting og inntrengning av støv i motoren. De gir strømningshastigheter på opptil 31.2 gpm ved 20 psi og er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 230 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse turbinpumpene, tilgjengelig i 1- og 3-fasekonfigurasjoner.