Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4UFA2 Motormonteringsplate 3 5/16 tommers diameter stål | AD9QQY

DAYTON 4UFA2 Motor monteringsplate 3 5/16 tommers diameter stål

På lager
Vare: AD9QQY Modell: 4UFA2
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
308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakViftemonteringsbrakett
BrakettypeStå av
AnleggAluminum
Diameter5
For NEMA FrameNon-standard
Total høyde1"
Samlet bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8503009520
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brakethøyde (in.) (1)

Produktvarianter

ProduktModellAnleggDiameterSakPris
DAYTON 4UEZ8 Motormonteringsplate 5 5/8 Diameter Stål 4 Studs | AD9QQV 4UEZ8Stål5.625Adapterplate291NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4UFA2 Motor monteringsplate 3 5/16 tommers diameter stål
308NOK / enhet