DAYTON 4UA75 Pumpe Sentrifugal 2 Hk | AD9PXX

DAYTON 4UA75 Pumpe Sentrifugal 2 Hk

På lager
Vare: AD9PXX Modell: 4UA75

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps20/10
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head76 @ 56 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head63-100 GPM @ 60-46 ft.
Avløpsplugg1/4 "-18 PT
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 15 ft av Head145
GPM for vann @ 20 ft av Head138
GPM for vann @ 25 ft av Head132
GPM for vann @ 30 ft av Head124
GPM for vann @ 40 ft av Head109
GPM for vann @ 50 ft av Head92
GPM for vann @ 60 ft av Head63
GPM for vann @ 70 ft av Head13
Høyde9.12 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP2
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeSemi åpen
Inlet2"
Inntakstrykk100 PSI
Lengde18 "
Maks. Sakspress165 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head118 @ 15 ft
Maks. Hode72 ft
Maks. Væske Temp.200 Grader F
Maks. Press31.1 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head24 @ 70 ft
MotorhusODP
Motor turtall3500
Motor TypeKondensatorstart
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet2"
Fase1
PortrotasjonNei
SkruematerialeSink belagt
TetningssøknadIkke-brennbare og ikke-slipende væsker Kompatible med tetningsmaterialer opptil 200F
Forsegl materialeKarbonkeramikk-Viton
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.2
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft20 ft
typenSelvansugende
Spenning115/230
Volutt materialeRustfritt stål
Fuktede materialerSS
Bredde6.87 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.1625
Skipets høyde (cm)35.05
Skipets lengde (cm)57.66
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8413702015
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadPris
DAYTON 12N810 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-19 556 NOK
DAYTON 12N811 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 hk Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-40 169 NOK
DAYTON 12N812 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 hk Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-19 731 NOK
DAYTON 12N813 Sentrifugalpumpe Selvansugende 5 Hk Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-35 191 NOK
DAYTON 12N814 sentrifugalpumpe Selvansugende 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-24 025 NOK
DAYTON 12N815 Sentrifugalpumpe Selvansugende 7.5 Hk Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-37 549 NOK
DAYTON 2ZXP1 Sentrifugalpumpe 3 / 4hk 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft52474224659 257 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4UA75 Pumpe Sentrifugal 2 Hk
23 548 NOK / enhet