Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4PDG8 Evakueringsslange 72 tommer svart 3/8 tommers Sae | AD9BZR

DAYTON 4PDG8 Evakueringsslange 72 Tommer Svart 3/8 Tommer Sae

På lager
Vare: AD9BZR Modell: 4PDG8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEvakueringsslange
Vinkel30 Degrees
Burst Press1450 PSI
FARGESvart
Tilkoblingsstørrelse3/8 "SAE
Lengde72 "
Antall slanger1
typenKjøleskap og klimaanlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode4009320050
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4PDG8 Evakueringsslange 72 Tommer Svart 3/8 Tommer Sae
441NOK / enhet