DAYTON 4HFZ1 Booster Pump 3/4 Hp 115v 7.2 Amps Ac | AD7YVZ

DAYTON 4HFZ1 Boosterpumpe 3/4 Hk 115v 7.2 Ampere Ak

På lager
Vare: AD7YVZ Modell: 4HFZ1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 771 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk boosterpumpe
amps7.2
Høyde14 "
HP3/4
Inlet1 "PT
Lengde13 "
Maks. Inntakstrykk50 psi
Outlet1 "PT
TetningstypeMekanisk
Slå av40 PSI
Spenning115
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.4975
Skipets høyde (cm)44.7
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8413919050
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • PSI Boost @ 0 GPM (40.3)
    • PSI Boost @ 10 GPM (32.1)
    • PSI Boost @ 15 GPM (25.6)
    • PSI Boost @ 20 GPM (16.5)
    • PSI Boost @ 25 GPM (2.2)
    • PSI Boost @ 5 GPM (35.1)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HFZ1 Boosterpumpe 3/4 Hk 115v 7.2 Ampere Ak
11 771 NOK / enhet