DAYTON 4HFA5 konvertibel jetpumpe plast 1 hk | AD7YTU

DAYTON 4HFA5 konvertibel jetpumpe plast 1 hk

På lager
Vare: AD7YTU Modell: 4HFA5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet Jet Pump System
amps17.0/8.5
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI19.2/10.2
GPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSI15.9
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI12.2/5.4
GPM for vann @ 40 fot @ 30, 50 PSI8.9
GPM for vann @ 5 fot @ 30, 50 PSI20.2
GPM for vann @ 60 fot @ 30, 50 PSI7.9
GPM for vann @ 80 fot @ 30, 50 PSI7.0
Høyde39 "
HP1
Inlet1 1/4 "PT
Lengde20 "
Maks. Sakspress141 PSI
Maks. Inntakstrykk75 PSI
Motor TypeKondensatorstart
Outlet1 "PT
TetningstypeMekanisk
Slå av66 PSI
Sugeløft100 ft
tank~~POS=TRUNC17 Gal.
Tank PSI28
Spenning115/230
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 30 ft @ 30, 50 PSI (9.2 7.2)
    • GPM for vann @ 50 ft @ 30, 50 PSI (7.9 5.0)
    • GPM of Water @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (7.5 / 3.7)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HFA5 konvertibel jetpumpe plast 1 hk
16 003 NOK / enhet