Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4FZJ4 Eksoslukker Passer til viftediameter 12 tommer Ss | AD7RCR

DAYTON 4FZJ4 Eksoslukker Passer til viftediameter 12 tommer Ss

På lager
Vare: AD7RCR Modell: 4FZJ4
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
3 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakgrunnsspjeld / Vegglukker
BladmaterialeRustfritt stål
Passer til Fan Dia. (I.)12
Flensbredde1.5 "
Rammedybde2"
Fritt område0.786 Square-Ft.
MaterialeRamme og forbindelsesstenger i rustfritt stål
Maks. Hastighet2500 fpm
Monteringshullstørrelse9/32 x 1/2 "
MonteringsposisjonVertikal
Antall paneler1
Åpne dybde (in.)5-3/4
Åpning kreves12-1/2 x 12-1/2"
Total firkant (tommer)15
typenTyngdekraftsstyrt, enkeltpanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8405
Skipets høyde (cm)41.66
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7308909590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshullstørrelseBladmaterialeRammedybdeÅpning krevestypenBreddeFritt områdeSakPris
DAYTON 2FTW1 Eksoslukker Dobbeltpanel 42 tommers aluminium | AB9WFV 2FTW19/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"42-1/2 x 42-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel-10.253 Square-Ft.Bakspjeld / Vegglukker, Flens foran3 864 NOK
DAYTON 2FTW6 Eksoslukker Enkeltpanel 24 In | AB9WGA 2FTW69/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"24-1/2 x 24-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-3.320 Square-Ft.Bakspjeld / Vegglukker, Flens foran1 634 NOK
DAYTON 2FTW7 Eksospanel Singel Panel 36 In | AB9WGB 2FTW79/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"36-1/2 x 36-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-7.436 Square-Ft.Bakspjeld / Vegglukker, Flens foran2 648 NOK
DAYTON 2FTX1 Eksoslukker Singelpanel 30 In | AB9WGE 2FTX19/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"30-1/2 x 30-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-5.452 Square-Ft.Bakspjeld / Vegglukker, Flens foran1 972 NOK
DAYTON 2FTX3 Eksoslukker Dobbeltpanel 48 tommers aluminium | AB9WGG 2FTX39/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"48-1/2 x 48-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel-12.924 Square-Ft.Bakspjeld / Vegglukker, Flens foran4 450 NOK
DAYTON 2FTX7 Eksoslukker 36 tommers aluminium | AB9WGL 2FTX79/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"39-1 / 2 H x 39-1 / 2 WTyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-8.995 Square-Ft.Landbruksvegg eksoslukker2 610 NOK
DAYTON 2FTX8 Eksoslukker 48 tommers aluminium | AB9WGM 2FTX89/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"51-1 / 2 H x 51-1 / 2 WTyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel-14.841 Square-Ft.Landbruksvegg eksoslukker3 975 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4FZJ4 Eksoslukker Passer til viftediameter 12 tommer Ss
3 064 NOK / enhet