Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4DKL1 Heat Slinger Bruk med AC8KGY | AD7CNN

DAYTON 4DKL1 Heat Slinger Bruk med AC8KGY

På lager
Vare: AD7CNN Modell: 4DKL1
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
5 671 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeat Slinger
MaterialeAluminum
Brukes forØkende luftinntakstemperatur for spesifiserte blåser opp til 500 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slinger Bore (In.) (2-7 / 16)
    • Slinger Dia. (Inn.) (10)

Produktvarianter

ProduktModellBrukes forPris
DAYTON 4C784 Slinger Heat 6 In | AD6WJT 4C784Økende luftinntakstemperatur for spesifiserte blåser opp til 450 grader F.2 796 NOK
DAYTON 4C790 Slinger Heat 6 In | AD6WJU 4C790Økende luftinntakstemperatur for spesifiserte blåser opp til 450 grader F.2 861 NOK
DAYTON 4C791 Slinger Heat 8 In | AD6WJV 4C791Økende luftinntakstemperatur for spesifiserte blåser opp til 450 grader F.3 358 NOK
DAYTON 4C792 Slinger Heat 8 In | AD6WJW 4C792Økende luftinntakstemperatur for spesifiserte blåser opp til 450 grader F.3 365 NOK
DAYTON 4DKK9 Heat Slinger Bruk med AC8KGX | AD7CNM 4DKK9Økende luftinntakstemperatur for spesifiserte blåser opp til 500 grader F5 400 NOK
DAYTON 650-06-6016-5 Heat Slinger | CJ2KRQ 22FX07 650-06-6016-5-3 049 NOK
DAYTON 650-06-6014-5 Heat Slinger | CJ2KRT 22FX06 650-06-6014-5-3 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4DKL1 Heat Slinger Bruk med AC8KGY
5 671 NOK / enhet