Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4C784 Slinger Heat 6 In | AD6WJT

DAYTON 4C784 Slinger Heat 6 In

På lager
Vare: AD6WJT Modell: 4C784
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
2 796 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeat Slinger
MaterialeAluminum
Brukes forØkende luftinntakstemperatur for spesifiserte blåser opp til 450 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slinger Bore (In.) (1-3 / 16)
    • Slinger Dia. (Inn.) (6)

Produktvarianter

ProduktModellBrukes forPris
DAYTON 4C790 Slinger Heat 6 In | AD6WJU 4C790Økende luftinntakstemperatur for spesifiserte blåser opp til 450 grader F.2 861 NOK
DAYTON 4C791 Slinger Heat 8 In | AD6WJV 4C791Økende luftinntakstemperatur for spesifiserte blåser opp til 450 grader F.3 358 NOK
DAYTON 4C792 Slinger Heat 8 In | AD6WJW 4C792Økende luftinntakstemperatur for spesifiserte blåser opp til 450 grader F.3 365 NOK
DAYTON 4DKK9 Heat Slinger Bruk med AC8KGX | AD7CNM 4DKK9Økende luftinntakstemperatur for spesifiserte blåser opp til 500 grader F5 400 NOK
DAYTON 4DKL1 Heat Slinger Bruk med AC8KGY | AD7CNN 4DKL1Økende luftinntakstemperatur for spesifiserte blåser opp til 500 grader F5 671 NOK
DAYTON 650-06-6016-5 Heat Slinger | CJ2KRQ 22FX07 650-06-6016-5-3 049 NOK
DAYTON 650-06-6014-5 Heat Slinger | CJ2KRT 22FX06 650-06-6014-5-3 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4C784 Slinger Heat 6 In
2 796 NOK / enhet