DAYTON 48ZJ98 Farm Duty Motor, generell bruk, 1HK, 3-faset, 1725 RPM | AX3MJZ

DAYTON 48ZJ98 Farm Duty Motor, generell bruk, 1HK, 3-fase, 1725 RPM

På lager
Vare: AX3MJZ Modell: 48ZJ98

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGeneral Purpose Farm Duty Motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Finishepoxy
Frame56H
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning3.4-3.3/1.6
HP1
Hz60
Lengde Mindre aksel11.125 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonAllmennbruksgård
Motor termisk beskyttelseHåndbok
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet85.5%
Total lengde13 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPRPM på typeskiltNominell effektivitetFasePris
DAYTON 48ZJ99 1-1/2 HP General Purpose Farm Duty Motor, 3-Phase, 1745 Nameplate RPM | CD2LDZ 48ZJ99564.5-4.5/2.21.5174586.5%17 927 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 48ZJ98 Farm Duty Motor, generell bruk, 1HK, 3-fase, 1725 RPM
7 248 NOK / enhet