Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5596PK Nut Extruded, 1.00mm Thread Size, 24mm Length, 25Pk | AD3PFA 40K776

DISCO 5596PK mutter ekstrudert, 1.00 mm gjengestørrelse, 24 mm lengde, 25 pk

På lager
Vare: AD3PFA Modell: 5596PKKryssref: 40K776
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
86NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeStål
Senter av hull til panelkant17 / 32 "
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
FinishSvart fosfat
For paneltykkelse0.010 til 0.165 "
Høyde13mm
Lengde24mm
MaterialeStål
Mutter typeU stil vårmutter
FormU
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1mm
typenekstrudert
Bredde15mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318160000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5596PK mutter ekstrudert, 1.00 mm gjengestørrelse, 24 mm lengde, 25 pk
86NOK /pakke