DAYTON 45MW84 flertrinns boosterpumpe, åpen dryppsikker, 8 trinn, 120/240VAC | AX3MDT

DAYTON 45MW84 Multi-Stage Booster Pump, Open Dripproof, 8 Stage, 120/240VAC

Vare: AX3MDT Modell: 45MW84
10 484 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFler-trinns boosterpumpe
Byråets samsvarc UL oss
amps7.8/3.9
Bearing TypeBall
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI9.6
GPM @ 100 PSI2
GPM @ 20 PSI8
GPM @ 40 PSI7
GPM @ 60 PSI5.7
GPM @ 80 PSI4
Høyde8.75 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/2
Hz60
PumpehjulsmaterialeNoryl
PumpehjulstypeStengt
Inlet3 / 4 "PT
Lengde22.625 "
Maks. Sakspress300 PSI
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Press120 psi
Motortemperatur Vurdering65 grader C
MotorhusÅpne Dripproof
Motor TypeKondensator-start
MonteringsposisjonHorizontal or Vertical with Inlet Down
Outlet3 / 4 "PT
Fase1
Forsegl materialeCarbon/Ceramic, Stainless Steel 304, Buna-N
Stages8
Sugeløft10 ft
Spenning120 / 240 VAC
Fuktede materialer304 Stainless Steel, Noryl, Nylon, Polycarbonate, Carbon/Ceramic, Viton
Bredde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.78
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 45MW85 flertrinns boosterpumpe, 9 trinn, 3/4 HK, 115/230V AC, rustfritt stål | CJ2WPY 45 85 MWXNUMX11 206 NOK
RFQ
DAYTON 45MW89 flertrinns boosterpumpe, 13 trinn, 1 1/2 HK, 115/230V AC | CJ2WPZ 45 89 MWXNUMX13 630 NOK
RFQ
DAYTON 45MW69 flertrinns boosterpumpe, 9 trinn, 3/4 HK, 208-230/460V AC, støpejern | CJ2WQA 45 69 MWXNUMX7 823 NOK
RFQ
DAYTON 45MW78 flertrinns boosterpumpe, 9 trinn, 2 HK, 230V AC, støpejern | CJ2WQB 45 78 MWXNUMX19 675 NOK
RFQ
DAYTON 45MW72 flertrinns boosterpumpe, 12 trinn, 1 HK, 115/230V AC, støpejern | CJ2WQC 45 72 MWXNUMX10 057 NOK
RFQ
DAYTON 45MW88 flertrinns boosterpumpe, 12 trinn, 1 HK, 208-230/460V AC | CJ2WQD 45 88 MWXNUMX10 192 NOK
RFQ
DAYTON 45MW90 flertrinns boosterpumpe, 13 trinn, 1 1/2 HK, 208-230/460V AC | CJ2WQE 45 90 MWXNUMX11 890 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 45MW84 Multi-Stage Booster Pump, Open Dripproof, 8 Stage, 120/240VAC
10 484 NOK / enhet