Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3M133 monteringssett, for bruk med 3 til 7 tommers diamotorer | AD2ATN

DAYTON 3M133 monteringssett, for bruk med 3 til 7 tommers diamotorer

På lager
Vare: AD2ATN Modell: 3M133
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
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrakett for montering av motor
BrakettypeBåndmontering
For NEMA Frame42 & 48

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8503009520
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer en slangeklemme i rustfritt stål og 3 skyve-på 1-1/2 tommers oppheng for enkel motormontering
    • For NEMA 42 og 48 rammer

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 3LC31 Monteringssett for bånd/krok 48 Ramme til 5-5/8 diameter | AC9XER 3LC31256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3M133 monteringssett, for bruk med 3 til 7 tommers diamotorer
258NOK / enhet