Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3LC31 Monteringssett for bånd/krok 48 Ramme til 5-5/8 diameter | AC9XER

DAYTON 3LC31 Monteringssett for bånd/krok 48 Ramme til 5-5/8 diameter

På lager
Vare: AC9XER Modell: 3LC31
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrakett for montering av motor
BrakettypeDobbelt ledning
For NEMA Frame48

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8503009520
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 3M133 monteringssett, for bruk med 3 til 7 tommers diamotorer | AD2ATN 3M133258NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3LC31 Monteringssett for bånd/krok 48 Ramme til 5-5/8 diameter
256NOK / enhet