Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3HEW9 kilerem variabel hastighet 2428v345 | AC9LDC

DAYTON 3HEW9 kilerem variabel hastighet 2428v345

På lager
Vare: AC9LDC Modell: 3HEW9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
Vinkel28 Degrees
Beltypevariable Speed
AnleggTette
Bransjenummer2428V345
MaterialeFleksibelt toppstoff, polyesterstrekksnorer, fiberforsterket kropp, presisjonsstøpte tannhjul, 28 graders vinkel
Utenfor lengde35.25 "
Topp bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode4010323000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellVinkelBeltypeBransjenummerMaterialeUtenfor lengdeTopp breddePris
DAYTON 3HEU3 kilerem variabel hastighet 1228v255 | AC9LCB 3HEU328 Degreesvariable Speed1228V255Fleksibelt toppstoff, polyesterstrekksnorer, fiberforsterket kropp, presisjonsstøpte tannhjul26 "3 / 4 "667NOK
DAYTON 3HEU4 kilerem variabel hastighet 1422v290 | AC9LCC 3HEU422 Degreesvariable Speed1422V290Fleksibelt toppstoff, polyesterstrekksnorer, fiberforsterket kropp, presisjonsstøpte tannhjul29.5 "7 / 8 "720NOK
DAYTON 3HEU5 kilerem variabel hastighet 1626v290 | AC9LCD 3HEU5-variable Speed1626V290Fleksibelt toppstoff, polyesterstrekksnorer, fiberforsterket kropp, presisjonsstøpte tannhjul29.5 "1"752NOK
DAYTON 3HEU6 kilerem variabel hastighet 1922v277 | AC9LCE 3HEU6-variable Speed1922V277Fleksibelt toppstoff, polyesterstrekksnorer, fiberforsterket kropp, presisjonsstøpte tannhjul28 13 / 32 "1.187 "986NOK
DAYTON 3HEU7 kilerem variabel hastighet 1922v298 | AC9LCF 3HEU7-variable Speed1922V298Fleksibelt toppstoff, polyesterstrekksnorer, fiberforsterket kropp, presisjonsstøpte tannhjul30 13 / 32 "1.187 "1 011 NOK
DAYTON 3HEU8 kilerem variabel hastighet 1922v338 | AC9LCG 3HEU8-variable Speed1922V338Fleksibelt toppstoff, polyesterstrekksnorer, fiberforsterket kropp, presisjonsstøpte tannhjul34 13 / 32 "1.187 "1 076 NOK
DAYTON 3HEU9 kilerem variabel hastighet 1922v363 | AC9LCH 3HEU9-variable Speed1922V363Fleksibelt toppstoff, polyesterstrekksnorer, fiberforsterket kropp, presisjonsstøpte tannhjul36 29 / 64 "1.187 "1 121 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3HEW9 kilerem variabel hastighet 2428v345
1 400 NOK / enhet