Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3GWN5 kilerem C79 | AC9JQR

DAYTON 3GWN5 kilerem C79

På lager
Vare: AC9JQR Modell: 3GWN5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
524NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
BeltypeC
AnleggInnpakket
BransjenummerC79
MaterialeNaturlig / syntetisk gummiblanding
Antall ribber1
Utenfor lengde83 "
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Tykkelse17 / 32 "
Topp bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode4010343000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBeltypeBransjenummerMaterialeUtenfor lengdeTykkelseTopp breddePris
DAYTON 13V704 Kilerem 3v250 | AA6ENF 13V7043V3V250Naturlig / syntetisk gummiblanding25 "5 / 16 "3 / 8 "152NOK
DAYTON 13V705 Kilerem 3v265 | AA6ENG 13V7053V3V265Naturlig / syntetisk gummiblanding26.5 "5 / 16 "3 / 8 "156NOK
DAYTON 13V706 Kilerem 3v280 | AA6ENH 13V7063V3V280Naturlig / syntetisk gummiblanding28 "5 / 16 "3 / 8 "175NOK
DAYTON 13V707 Kilerem 3v300 | AA6ENJ 13V7073V3V300Naturlig / syntetisk gummiblanding30 "5 / 16 "3 / 8 "170NOK
DAYTON 13V708 Kilerem 3v315 | AA6ENK 13V7083V3V315Naturlig / syntetisk gummiblanding31.5 "5 / 16 "3 / 8 "173NOK
DAYTON 13V709 Kilerem 3v335 | AA6ENL 13V7093V3V335Naturlig / syntetisk gummiblanding33.5 "5 / 16 "3 / 8 "175NOK
DAYTON 13V710 Kilerem 3v355 | AA6ENM 13V7103V3V355Naturlig / syntetisk gummiblanding35.5 "5 / 16 "3 / 8 "171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3GWN5 kilerem C79
524NOK / enhet