Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 50514V Flap Disc 60 Grit 7/8 inch Aluminium | AH7BMV 36RD04

WEILER 50514V Klaffskive 60 Korn 7/8 tommer aluminium

På lager
Vare: AH7BMV Modell: 50514VKryssreferanse: 36RD04
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
Skive Dia.4.5 "
SkivtypeType 29
KlasseMedium
Grit60
Maks. RPM13,000
Monteringshullstørrelse7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6237
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)8.08
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakSlipende materialeUnderlagsmaterialeMaks. RPMMonteringshullstørrelseMonteringsstørrelseSamlet platetypeRyggvektPris
WEILER 50014 Arbor Mount -klaffeskive 5 tommer 40 grov | AB2VVN 1PAJ2 50014Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidKompositt12,000-5 / 8-11Type 29Y246NOK
WEILER 50002 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 40 Grov | AB2VWE 1PAV3 50002Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidKompositt13,000-7 / 8 "Type 29Y173NOK
WEILER 50003 Arbor Mount-klaffeskive 4-1/2 tommer 60 grov | AB2VWF 1PAV4 50003Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidKompositt13,000-7 / 8 "Type 29Y173NOK
WEILER 50006 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 40 Grov | AB2VWH 1PAV6 50006Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidKompositt13,000-5 / 8-11Type 29Y194NOK
WEILER 50007 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 60 Grov | AB2VWJ 1PAV7 50007Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidKompositt13,000-5 / 8-11Type 29Y194NOK
WEILER 50519 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 60 Grov | AC8MBQ 3CE88 50519Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidAluminum13,000-5 / 8-11Type 29-220NOK
WEILER 50808 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 40 Grov | AC8NLJ 3CU20 50808Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidFenol12,000-5 / 8-11Type 27X220NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 50514V Klaffskive 60 Korn 7/8 tommer aluminium
164NOK / enhet