Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3GTF5 Propell 12 Inch 5/8 Bore 2320 Cfm | AC9HVY

DAYTON 3GTF5 Propell 12 Tommer 5/8 Boring 2320 Cfm

På lager
Vare: AC9HVY Modell: 3GTF5
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
2 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
BladmaterialeGnistbestandig støpt aluminium
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-inn. SP2320
CFM @ 0.125-inn. SP2200
CFM @ 0.250-inn. SP2080
CFM @ 0.375-inn. SP1930
Keyway3/16 'W og 3/32' D
Maks. RPM3450
Antall kniver4
Tonehøyde35 grader
Propell Dia.12 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig motor HP3/4
RotasjonCW mot utslipp
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8414901080
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Antall skruer (2)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 0.375-inn. SPMaks. RPMPris
DAYTON 3GRE2 propell 12 tommer 1/2 boring 2320 Cfm | AC9HQP 3GRE21 / 2 "232022002080193034502 063 NOK
DAYTON 3GTE7 Propell 12 Tommer 1/2 boring 1160 Cfm | AC9HVQ 3GTE71 / 2 "116085557031017252 098 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3GTF5 Propell 12 Tommer 5/8 Boring 2320 Cfm
2 020 NOK / enhet