DAYTON 3BE79 Standard plattformbil 1600 Lb. 54 tommers lengde | AC8LEV

DAYTON 3BE79 standard plattformlastebil 1600 Lb. 54 tommers lengde

På lager
Vare: AC8LEV Modell: 3BE79

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 356 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeHardtrekksplast
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.375 "
FARGERød
Dekkhøyde9"
Deck lengde54 "
DekkmaterialeStål
DekktypeStål
Dekkbredde27 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Måler13
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet1600 lb.
Antall hjul4
Total høyde39.25 "
Total lengde54 "
Samlet bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)149.86
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDekktypeHjul Dia.HjulmaterialeDekkbreddeUtvidet lengdeFinishRammematerialeMålerPris
DAYTON 13X463 standard plattformlastebil 2000 Lb. 36 tommers lengde | AA6GTX 13X463Aluminum6"Mold-On Gummi24 "--Aluminum118 550 NOK
DAYTON 13X464 standard plattformtruck 2000 Lb. 48 tommers lengde | AA6GTY 13X464Aluminum6"Mold-On Gummi24 "--Aluminum118 220 NOK
DAYTON 13X465 standard plattformtruck 2000 Lb. 48 tommers lengde | AA6GTZ 13X465Aluminum6"Mold-On Gummi30 "--Aluminum118 986 NOK
DAYTON 13X466 standard plattformlastebil 2000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUA 13X466Aluminum6"Mold-On Gummi30 "--Aluminum1110 548 NOK
DAYTON 13X467 standard plattformtruck 2000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUB 13X467Aluminum6"Mold-On Gummi36 "--Aluminum1111 487 NOK
DAYTON 13X468 standard plattformtruck 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUC 13X468Aluminum8"Fenol30 "--Aluminum118 415 NOK
DAYTON 13X469 standard plattformtruck 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUD 13X469Aluminum8"Fenol36 "--Aluminum1110 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3BE79 standard plattformlastebil 1600 Lb. 54 tommers lengde
3 356 NOK / enhet