Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3ACF4 Akseltetning 5/8 tommers Buna Carbon Ceramic | AC8HCJ

DAYTON 3ACF4 Akseltetning 5/8 tommer Buna Carbon Keramikk

På lager
Vare: AC8HCJ Modell: 3ACF4
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
314NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningspumpe akseltetning
Kode for materiell innholdBCRJR
Maks. Temp.140 F
Min. Temp. Vurdering-25 grader F.
Nominell arbeidslengde (in.)1
Tetningsboring (inn.)5/8
Forsegl materialeBuna, karbon, keramikk
Seteboring1-1 / 4 "
Setetykkelse0.405 "
Akselstørrelse5/8 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8484200000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.Min. Temp. VurderingForsegl materialePris
DAYTON 3ACE6 Akseltetning 5/8 tommers Buna Carbon Ceramic | AC8HCB 3ACE6160 F-25 grader F.Buna, karbon, keramikk455NOK
DAYTON 3ACE7 Akseltetning 5/8 tommer Viton karbon keramikk | AC8HCC 3ACE7250 F40 grader F.Viton, karbon, keramikk632NOK
DAYTON 3ACE8 Akseltetning 5/8 tommers Viton Silicon Carbide | AC8HCD 3ACE8250 F40 grader F.Viton, silisiumkarbid849NOK
DAYTON 3ACE9 Akseltetning 5/8 tommer Viton karbonkeramikk | AC8HCE 3ACE9180 F40 grader F.Viton, karbon, keramikk1 161 NOK
DAYTON 3ACF1 Akseltetning 5/8 tommers Viton Silicon Carbide | AC8HCF 3ACF1180 F40 grader F.Viton, silisiumkarbid4 339 NOK
DAYTON 3ACF2 akseltetningsring 5/8 tommer Viton silisiumkarbid | AC8HCG 3ACF2180 F40 grader F.Viton, silisiumkarbid8 972 NOK
DAYTON 3ACF3 Akseltetning 5/8 tommers Viton karbonkeramikk | AC8HCH 3ACF3180 F40 grader F.Viton, karbon, keramikk1 924 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3ACF4 Akseltetning 5/8 tommer Buna Carbon Keramikk
314NOK / enhet