Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3ACA4 Pumpe Plast 1/12 Hk 115v 2 Amp | AC8HAN

DAYTON 3ACA4 Pumpe Plast 1/12 Hk 115v 2 Amp

På lager
Vare: AC8HAN Modell: 3ACA4
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
2 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
amps2
GPM for vann @ 0 ft av Head4.0
GPM for vann @ 10 ft av Head3.4
GPM for vann @ 20 ft av Head2.6
GPM for vann @ 30 ft av Head1.3
GPM for vann @ 40 ft av Head0.0
Høyde3.375 "
Housing MaterialPlast
HP1/12
PumpehjulsmaterialeNitril
Inlet / Outlet3/4 MGHT
Lengde6.75 "
Maks. Hode40 ft
Maks. Press17.3 PSI
Maks. SSU @ 1725 RPM3000
Maks. Viskositet3000 SSU
Motor TypeODP
Prime i Feet7.5
RPM4500
ForsegleNitrilleppe
SelvansugendeJa
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft7.5 ft
Temp. Område185 F
typenFleksibelt løpehjul
Spenning115 VAC
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)16
HS kode8413600090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 11 ft of Head (3.2)
    • GPM for vann @ 23 ft of Head (2.8)
    • Karakteristikk: Positiv fortrengningspumpevirkning uten metall-til-metall-kontakt.

Produktvarianter

ProduktModellampsHøydeLengdeMotor TypeSpenningPris
DAYTON 3ACA5 Pumpe Plast 1/12 Hk 12vdc 7.5 Amp | AC8HAP 3ACA57.53.125 "6"TEFC12 VDC2 495 NOK
DAYTON 3ACA6 Pumpe Plast 1/12 Hk 12vdc 7.5 Amp | AC8HAQ 3ACA67.53.125 "7.625 "TEFC12 VDC2 619 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3ACA4 Pumpe Plast 1/12 Hk 115v 2 Amp
2 571 NOK / enhet