GPM vann @ 10 Ft. av hodet: 3.4 , GPM vann @ 20 Ft. av hodet: 2.6 , GPM vann @ 30 Ft. av hodet: 1.3 , GPM vann @ 40 Ft. av hodet: 0.0 , Husmateriale: Plast , HP: 1/12 , Impellermateriale: Nitril , Maks. Hode: 40 ft , Maks. Press: 17.3 PSI , Maks. Viskositet: 3000 SSU , RPM: 4500 , Tetning: Nitrilleppe , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Sugeløft: 7.5 ft , Temp. Område: 185 F , Bredde: 4.75 "
Fleksible pumpehjul
Dayton fleksible impellerpumper er designet for å overføre ferskvann til tunge væsker med høyt faststoffinnhold. De har et plasthus med selvsugende design for lange driftstimer. ODP-motorer krever ikke et eksternt kjølemiddel for å forhindre overoppheting, mens TEFC-motorer krever en ekstern vifte for kjøling. De gir positiv forskyvning uten metall til metall kontakt. Disse pumpene har et nitrilhjul og leppetetninger for å forhindre lekkasje under kraftig væskeoverføring. Den rustfrie stålakselen roterer løpehjulet ved høye hastigheter og har en maksimal løftekapasitet på 40 fot. Velg mellom et bredt utvalg av pumper, tilgjengelig i 12VDC og 120VAC spenningsklassifiseringer.