DAYTON 39UK60 Pocket Luftfilter Hvit MERV 11 500 fpm | AH9DJH

DAYTON 39UK60 Pocket Air Filter Hvit MERV 11 500 fpm

På lager
Vare: AH9DJH Modell: 39UK60

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 999 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLomme luftfilter
LuftfilterLomme luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Kapasitet CFM2000
Filtereffektivitet65%
Endelig motstand1.5 "WC
RammematerialePlast
Rammestørrelse1"
Innledende motstand0.24 "WC
MaterialeSyntetisk
Maks. Temp.80 Grader F
Medieområde77 sq ft.
MediefargeHvit
Merv11
Nominell dybde24 "
Nominell filterstørrelse24x24x24
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "
Antall lommer8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6945
Skipets høyde (cm)75.69
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)66.04
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellFiltereffektivitetInnledende motstandMervPris
DAYTON 39UK58 Lommeluftfilter Hvit MERV 14 500 fpm | AH9DJF 39UK58.95%0.51 "WC143 228 NOK
DAYTON 39UK59 Lommeluftfilter Hvit MERV 13 500 fpm | AH9DJG 39UK59.85%0.47 "WC132 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 39UK60 Pocket Air Filter Hvit MERV 11 500 fpm
1 999 NOK / enhet