Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 73891 Pipe Marker Brannbeskyttelse Vann 2 In.h | AF4EYE 8UKY4

BRADY 73891 Pipe Marker Brannvern Vann 2 In.h

På lager
Vare: AF4EYE Modell: 73891Kryssreferanse: 8UKY4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
644NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeRød
Høyde2"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort25
MaterialeB-736 Selvklebende plastfilm
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.21
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5689-HPHV Pipe Marker Brannbeskyttelse Vann Hvit | AA6MTD 14H845 5689-HPHV8 "og større4.25 "Strap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer32 "442NOK
BRADY 5689-I Rørmarkør Brannbeskyttelse Vann Rød | AA6MTE 14H846 5689-I1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"209NOK
BRADY 5689-O Rørmarkør Brannbeskyttelse Vann Rød | AA6MTF 14H847 5689-O-5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"170NOK
BRADY 4060-G Rørmarkør Brannbeskyttelse Vann 8 Til 9-7/8 | AE4KPP 5LEX3 4060-G8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark10 "326NOK
BRADY 4060-H Pipe Marker Brannvern Vann 10 til 15in | AE4KPQ 5LEX4 4060-H10 "til 15"9 5 / 16 "Strap-On1Trykt plastark9 5 / 16 "442NOK
BRADY 4060-A Pipe Marker Brannbeskyttelse Vann Rød | AE8YWP 6GP86 4060-A3/4 to 1-3/8"8"Klipse på-Opprullet trykt plastark8"98NOK
BRADY 4060-B Rørmarkør Brannbeskyttelse Vannrød | AE8ZHA 6GT35 4060-B1-1/2 to 2-3/8"8"Klipse på-Opprullet trykt plastark8"153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 73891 Pipe Marker Brannvern Vann 2 In.h
644NOK / enhet