Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 35JF52 Frakoblingsbryter 32A 20 HK 600VAC 3-Fas | AH4RDG

DAYTON 35JF52 Frakoblingsbryter 32A 20 HK 600VAC 3-fase

På lager
Vare: AH4RDG Modell: 35JF52

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 857 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt koblingsbryter
amps32
Kontakt skjema3PST
Dybde5.2 "
Dutygeneral
Høyde5.1 "
HP20 HK @ 600 VAC
IP Rating65
MaterialeStål og polykarbonat
NEMA innkapslingstype3R, 12
Antall poler3
Antall ledninger3
Fase3
BrukIsoler eller koble fra en last
Spenning600 VAC
Bredde5.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.07
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Ikke smeltbart
    • Nøytral montering inkludert: Nei

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdeHøydeHPBreddePris
DAYTON 35JF53 Frakoblingsbryter 50A 30 HK 600VAC 3-Fas | AH4RDH 35JF53505.8 "7.1 "30 HK @ 600 VAC4.3 "2 794 NOK
DAYTON 35JF54 Frakoblingsbryter 63A 40 HK 600VAC 3-Fas | AH4RDJ 35JF54635.8 "7.1 "40 HK @ 600 VAC7.2 "4 164 NOK
DAYTON 35JF56 frakoblingsbryter 5.1 tommers høyde x 5.1 tommers bredde x 5.2 tommers dybde | AH4RDL 35JF56325.2 "5.1 "20 HK @ 600 VAC5.1 "2 727 NOK
DAYTON 35JF57 frakoblingsbryter 7.1 tommers høyde x 4.3 tommers bredde x 5.8 tommers dybde | AH4RDM 35JF57505.8 "7.1 "30 HK @ 600 VAC4.3 "3 151 NOK
DAYTON 35JF58 frakoblingsbryter 7.1 tommers høyde x 7.2 tommers bredde x 5.8 tommers dybde | AH4RDN 35JF58635.8 "7.1 "40 HK @ 600 VAC7.2 "5 350 NOK
DAYTON 35JF60 Frakoblingsbryter 32A 20 HK 3PST 65IP | AH4RDQ 35JF60325.2 "5.1 "20 HK @ 600 VAC5.1 "3 026 NOK
DAYTON 35JF61 Frakoblingsbryter 50A 30 HK 3PST 65IP | AH4RDR 35JF61505.8 "7.1 "30 HK @ 600 VAC4.3 "3 152 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 35JF52 Frakoblingsbryter 32A 20 HK 600VAC 3-fase
2 857 NOK / enhet