DAYTON 31TR67 Viftemotor 1 Hk 1140 220-230/460 | AG2NJL

DAYTON 31TR67 viftemotor 1 hk 1140 220-230/460

På lager
Vare: AG2NJL Modell: 31TR67

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 061 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
Boltsirkel Dia.5.875 "
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
Frame56HZ
Forsterker med full belastning4.2-4.2/2.1
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
Leddlengde6"
Lengde Mindre aksel9.75 "
Maks. Omgivelsestemp.60 grader C
MotorapplikasjonKondensatorvifte
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel opp
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKondensatorvifter
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1140
Nominell effektivitet83.4%
Antall hastigheter1
Total lengde15.75 "
Fase3
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde6"
Stud mønster4-1/8 x 4-1/8"
Stud mengde4
Stud størrelse10-32"
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501516040

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.Kroppsdia.DutyMotorapplikasjonMotorens monteringsposisjonMotorsubapplikasjonMotor termisk beskyttelseMonteringPris
DAYTON 24PR70 Kondensatorviftemotor 1 Hk 825 o / min 60 Hz | AB7ZAM 24PR7060 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-overH VAC/RVertikal aksel oppKondensatorvifteT-statBand10 247 NOK
DAYTON 24PR71 Kondensatorviftemotor 1 Hk 850 o / min 60 Hz | AB7ZAN 24PR7170 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-overH VAC/RVertikal aksel oppKondensatorvifteT-statBand10 199 NOK
DAYTON 24PR72 Kondensatorviftemotor 1 Hk 1140 o / min 60 Hz | AB7ZAP 24PR7270 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-overH VAC/RVertikal aksel oppKondensatorvifteT-statBand5 639 NOK
DAYTON 24PR73 Kondensatorviftemotor 1-1 / 2 Hk 850rpm 60hz | AB7ZAQ 24PR7360 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-overH VAC/RVertikal aksel oppKondensatorvifteT-statBand11 066 NOK
DAYTON 24PR74 Kondensatorviftemotor 1-1 / 2hk 1140rpm 60hz | AB7ZAR 24PR7470 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-overH VAC/RVertikal aksel oppKondensatorvifteT-statBand8 510 NOK
DAYTON 24PR75 Kondensatorviftemotor 2 hk 1140 o / min 60 Hz | AB7ZAT 24PR7570 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-overH VAC/RVertikal aksel oppKondensatorvifteT-statBand6 331 NOK
DAYTON 24PR76 Kondensatorviftemotor 1/2 hk 575 o / min 60 Hz | AB7ZAU 24PR7660 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-overH VAC/RVertikal aksel oppKondensatorvifteAutoBase10 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31TR67 viftemotor 1 hk 1140 220-230/460
7 061 NOK / enhet