DAYTON 24PR72 Kondensatorviftemotor 1 Hk 1140 o / min 60 Hz | AB7ZAP

DAYTON 24PR72 Kondensatorviftemotor 1 Hk 1140 Rpm 60hz

På lager
Vare: AB7ZAP Modell: 24PR72

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig luft-over
KabinettOpen Air-Over
Frame56YZ
Forsterker med full belastning4.3-4.3/2.1
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
Leddlengde6"
Lengde Mindre aksel9.75 "
Maks. Omgivelsestemp.70 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonVertikal aksel opp
MotormonteringstypeBand
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseT-stat
Motor Type3-fase
MonteringBand
RPM på typeskilt1140
Nominell effektivitet0.83
Antall hastigheter1
Total lengde15.75 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde5.625 "
AkselorienteringUp
AkseltypeFlate
Termisk beskyttelsetermostater
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)27.62
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.Kroppsdia.DutyMotorapplikasjonMotorens monteringsposisjonMotorsubapplikasjonMotor termisk beskyttelseMonteringPris
DAYTON 24PR70 Kondensatorviftemotor 1 Hk 825 o / min 60 Hz | AB7ZAM 24PR7060 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-overH VAC/RVertikal aksel oppKondensatorvifteT-statBand9 172 NOK
DAYTON 24PR71 Kondensatorviftemotor 1 Hk 850 o / min 60 Hz | AB7ZAN 24PR7170 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-overH VAC/RVertikal aksel oppKondensatorvifteT-statBand9 830 NOK
DAYTON 24PR73 Kondensatorviftemotor 1-1 / 2 Hk 850rpm 60hz | AB7ZAQ 24PR7360 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-overH VAC/RVertikal aksel oppKondensatorvifteT-statBand11 029 NOK
DAYTON 24PR74 Kondensatorviftemotor 1-1 / 2hk 1140rpm 60hz | AB7ZAR 24PR7470 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-overH VAC/RVertikal aksel oppKondensatorvifteT-statBand7 906 NOK
DAYTON 24PR75 Kondensatorviftemotor 2 hk 1140 o / min 60 Hz | AB7ZAT 24PR7570 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-overH VAC/RVertikal aksel oppKondensatorvifteT-statBand6 964 NOK
DAYTON 24PR76 Kondensatorviftemotor 1/2 hk 575 o / min 60 Hz | AB7ZAU 24PR7660 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-overH VAC/RVertikal aksel oppKondensatorvifteAutoBase9 985 NOK
DAYTON 24PR77 Kondensatorviftemotor 1 Hk 850 o / min 60 Hz | AB7ZAV 24PR7770 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-overH VAC/RVertikal aksel oppKondensatorvifteT-statBase9 375 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 24PR72 Kondensatorviftemotor 1 Hk 1140 Rpm 60hz
6 053 NOK / enhet