DAYTON 31LH49 3-fase 1 Hp 1760 208-230/460v 83.5 | AG2MFY

DAYTON 31LH49 3-fase 1 Hp 1760 208-230/460v 83.5

På lager
Vare: AG2MFY Modell: 31LH49

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning3.5-3.1/1.6
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel8.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1760
Nominell effektivitet83.5%
Antall hastigheter1
Total lengde11.5 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.159
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8501515040

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppeFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeHzLengde Mindre akselRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
DAYTON 31LH31 3-fase 1 Hp 1750 208-230/460v 85.5 | AG2MFD 31LH311701-180056H3.2-2.9/1.41701-180050/608.75 "176083.5%3 961 NOK
DAYTON 31LH48 3-fase 1 Hp 3470 208-230/460v 77.0 | AG2MFX 31LH483001-360056C3.3-3.0/1.53001-3600608 11 / 6 "347077.0%3 515 NOK
DAYTON 31LH65 3-fase 1 Hp 3470 208-230/460v 77.0 | AG2MGQ 31LH653001-360056C3.3-3.0/1.53001-3600608.5 "347077.0%3 540 NOK
DAYTON 31LH66 3-fase 1 Hp 1760 208-230/460v 83.5 | AG2MGR 31LH661701-180056HC3.5-3.1/1.61701-1800609.125 "176083.5%6 200 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31LH49 3-fase 1 Hp 1760 208-230/460v 83.5
3 540 NOK / enhet