Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 31EE11 Timer Relé 240 Hr 6 P 15a Spdt 12/240v | AG2BNC

DAYTON 31EE11 Timer Relé 240 Hr 6 P 15a Spdt 12/240v

På lager
Vare: AG2BNC Modell: 31EE11
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
930NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodePotensiometer
Base TypeIKKE RELEVANT
Spolevurdering3VA
Spole volt12 til 240 VAC / DC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)15A
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Elektrisk forbindelseDin Mount.
FunksjonPå forsinkelse, Intervall på, Blinker (Av først), Blinker (På første), Avforsinkelse, Enkeltbilde, Enkeltbilde (fallende kant), På / Av-forsinkelse, Låserelé, Pulsgenerator
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling240 hr.
Min. Tidsinnstilling0.1 sek.
MonteringDIN-skinne
Antall funksjoner10
Driftsfunksjoner1, 2, 3, 4, 6, 8, 9
Pins6
SocketIKKE RELEVANT
StatusindikatorLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9107000000

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonBase TypeSpole VA-vurderingGrønn sertifisering eller annen anerkjennelseMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingMonteringAntall funksjonerPris
DAYTON TR-50222-08B18 Tidsrelé 60 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18På forsinkelseOctal2-60 sek.0.6 sek.Koble til1974NOK
DAYTON 1EGB4 timerrelé 5 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1 EGB4På forsinkelseOctal2-5 sek.0.05 sek.Koble til1564NOK
DAYTON 1EGB6 timerrelé 1 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1 EGB6På forsinkelseOctal2-1 sek.0.01 sek.Koble til1636NOK
DAYTON 1EGB8 Tidsrelé 15 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1 EGB8På forsinkelseOctal2-15 min.9 sek.Koble til1623NOK
DAYTON 1EGB9 timerrelé 180 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYB 1 EGB9På forsinkelseOctal2-180 sek.1.8 sek.Koble til11 008 NOK
DAYTON 1EGC1 Tidsrelé 5 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1På forsinkelseOctal2-5 min.3 sek.Koble til1573NOK
DAYTON TR-51622-08B18 Tidsrelé 60 sek. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18Av ForsinkelseOctal2-60 sek.0.6 sek.Koble til11 385 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31EE11 Timer Relé 240 Hr 6 P 15a Spdt 12/240v
930NOK / enhet