Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2VKD1 Stopphylse 1/4 tommers aluminium - pakke med 10 | AC3QPR

DAYTON 2VKD1 stopphylse 1/4 tommers aluminium - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AC3QPR Modell: 2VKD1
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
83NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopphylse for ståltau
FinishNaturlig
MaterialeAluminum Alloy
Ståltau Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeStåltau Dia.pk. Antall.Pris
DAYTON 2VKC5 Stopphylse 1/16 tommers aluminium - pakke med 50 | AC3QPL 2VKC5NaturligAluminum Alloy1 / 16 "50132NOK
DAYTON 2VKC6 Stopphylse 3/32 tommers aluminium - pakke med 50 | AC3QPM 2VKC6NaturligAluminum Alloy3 / 32 "50143NOK
DAYTON 2VKC7 Stopphylse 1/8 tommers aluminium - pakke med 50 | AC3QPN 2VKC7NaturligAluminum Alloy1 / 8 "50165NOK
DAYTON 2VKC8 Stopphylse 5/32 tommers aluminium - pakke med 50 | AC3QPP 2VKC8NaturligAluminum Alloy5 / 32 "50177NOK
DAYTON 2VKC9 Stopphylse 3/16 tommers aluminium - pakke med 50 | AC3QPQ 2VKC9NaturligAluminum Alloy3 / 16 "50188NOK
DAYTON 2VKD2 Stopphylse 5/16 tommers aluminium - pakke med 10 | AC3QPT 2VKD2NaturligAluminum Alloy5 / 16 "10104NOK
DAYTON 2VKD3 Stopphylse for ståltau 1/32 tommer kobber - pakke med 50 | AC3QPU 2VKD3NaturligKobber1 / 32 "50177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2VKD1 stopphylse 1/4 tommers aluminium - pakke med 10 stk
83NOK /pakke