Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2VKD2 Stopphylse 5/16 tommers aluminium - pakke med 10 | AC3QPT

DAYTON 2VKD2 stopphylse 5/16 tommers aluminium - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AC3QPT Modell: 2VKD2
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
94NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopphylse for ståltau
FinishNaturlig
MaterialeAluminum Alloy
Ståltau Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeStåltau Dia.pk. Antall.Pris
DAYTON 2VKC5 Stopphylse 1/16 tommers aluminium - pakke med 50 | AC3QPL 2VKC5NaturligAluminum Alloy1 / 16 "50119NOK
DAYTON 2VKC6 Stopphylse 3/32 tommers aluminium - pakke med 50 | AC3QPM 2VKC6NaturligAluminum Alloy3 / 32 "50128NOK
DAYTON 2VKC7 Stopphylse 1/8 tommers aluminium - pakke med 50 | AC3QPN 2VKC7NaturligAluminum Alloy1 / 8 "50148NOK
DAYTON 2VKC8 Stopphylse 5/32 tommers aluminium - pakke med 50 | AC3QPP 2VKC8NaturligAluminum Alloy5 / 32 "50159NOK
DAYTON 2VKC9 Stopphylse 3/16 tommers aluminium - pakke med 50 | AC3QPQ 2VKC9NaturligAluminum Alloy3 / 16 "50169NOK
DAYTON 2VKD1 Stopphylse 1/4 tommers aluminium - pakke med 10 | AC3QPR 2VKD1NaturligAluminum Alloy1 / 4 "1075NOK
DAYTON 2VKD3 Stopphylse for ståltau 1/32 tommer kobber - pakke med 50 | AC3QPU 2VKD3NaturligKobber1 / 32 "50160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2VKD2 stopphylse 5/16 tommers aluminium - pakke med 10 stk
94NOK /pakke