Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2PYR4 Propelldiameter 7 3/4 tomme 40 graders stigning | AC3AQH

DAYTON 2PYR4 Propelldiameter 7 3/4 tomme 40 graders stigning

På lager
Vare: AC3AQH Modell: 2PYR4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
BladmaterialeAluminum
Bladbredde1.625 "
Bore Dia.Navløs
CFM @ 0.000-inn. SP275
Maks. RPM1550
Antall kniver5
Tonehøyde40 grader
Propell Dia.7-3 / 4 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig motor HP1/185
RotasjonCW mot utslipp
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBladmaterialeBladbreddeFARGEPasser til merkevareKeywayMaks. RPMAntall kniverPris
DAYTON 50M234 erstatningspropell | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---12 808 NOK
DAYTON 2C362 bladvifte 18 tommers diameter | AB9CXV 2C362-Aluminum9.187 "---17253996NOK
DAYTON 2C683 Bladvifte 12 In | AB9CZM 2C683-Aluminum5 9 / 16 "---17253748NOK
DAYTON 2C842 Bladvifte 12 In | AB9DAF 2C842-Aluminum5 9 / 16 "---17253741NOK
DAYTON 2C855 Bladvifte 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminum5 9 / 16 "---17253770NOK
DAYTON 2MXX7 Propell Diameter 14 Inch Bore Diameter 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminum3.5 "---15505291NOK
DAYTON 2MXX8 Propell Diameter 10 Inch Bore Diameter 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Aluminum1.625 "---15505189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2PYR4 Propelldiameter 7 3/4 tomme 40 graders stigning
158NOK / enhet