Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3HMJ1 Blåser 552 Cfm 12vdc 9.40a 1630 Rpm | AC9MYX

DAYTON 3HMJ1 Blåser 552 Cfm 12vdc 9.40a 1630 Rpm

På lager
Vare: AC9MYX Modell: 3HMJ1
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
2 246 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM blåsere
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP552
CFM @ 0.100-inn. SP490
CFM @ 0.200-inn. SP462
CFM @ 0.300-inn. SP426
CFM @ 0.400-inn. SP392
CFM @ 0.500-inn. SP358
CFM @ 0.600-inn. SP306
CFM @ 0.700-inn. SP250
CFM @ 0.800-inn. SP183
CFM @ 0.900-inn. SP115
CFM @ 1.000-inn. SP60
KanalboksNei
KjøretypeDirekte
Forsterker med full belastning9.40
BoligfargeGrå
Husfinishemalje
Housing MaterialValset stål
Innløp Dia.4-9 / 16 "
Leddlengde13 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusÅpen
MotorisolasjonKlasse B
Motor TypeDC
MonteringsposisjonAll posisjon
Utløpshøyde3.5 "
Utløpsformrektangulær
Utløpsbredde7 13 / 16 "
Generell dybde8-13 / 16 "
Total høyde9.875 "
Samlet bredde9.187 "
Fase1
RPM1630
Termisk beskyttelsenone
Spenning12 VDC
Hjuldiameter5.125 "
Hjul TypeFremoverkurve
Hjulbredde1.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.851
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Med / uten flens (med flens)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPampsBearing TypeCFM @ 1.000-inn. SPKanalboksKjøretypeFan RPMFlensbreddePris
DAYTON 1TDN1 Blåser 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Ball-NeiDirekte--785NOK
DAYTON 1TDN2 rundblåsere, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 o / min | AB3HBB 1TDN2--Ball-NeiDirekte--944NOK
DAYTON 1TDN3 Blåser 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Ball-NeiDirekte--776NOK
DAYTON 1TDN4 Vifte 49 Cfm 115v 0.50a 3034 o / min | AB3HBD 1TDN413-Ball-NeiDirekte--772NOK
DAYTON 1TDN5 Blåser, Kulelagertype, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Ball-NeiDirekte--1 032 NOK
DAYTON 1TDN6 Blåser 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Ball-JaDirekte--1 098 NOK
DAYTON 1TDN7 rund OEM blåser, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Ball-JaDirekte--1 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3HMJ1 Blåser 552 Cfm 12vdc 9.40a 1630 Rpm
2 246 NOK / enhet