DAYTON 2NKY1 Motor 3 Fas 2 Hk 3490 208-230/460 Eff 85.5 | AC2WJR

DAYTON 2NKY1 Motor 3 Fas 2 Hk 3490 208-230/460 Eff 85.5

På lager
Vare: AC2WJR Modell: 2NKY1

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame143-5T / 56Hz
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning5.2-4.8/2.4
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel10.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt3505
Nominell effektivitet85.5%
Antall hastigheter1
Total lengde12.75 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Spenning208-230/460
Garanti3 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.088
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellOmformer vurdertEffektivitetsgruppeFrameLengde Mindre akselMotordesignMotorens monteringsposisjonMotorakseldesignMotor termisk beskyttelsePris
DAYTON 10C897 Motor 3 Fas 1/2hk 1725 208-230/460 Eff 67.3 | AA2BLZ 10C897JaEnergieffektiv4811.125 "3-faseHorisontal eller vertikal aksel nedFlatenone6 833 NOK
DAYTON 10C899 Motor 3 Fas 3/4hk 1725 208-230/460 Eff 73.6 | AA2BMA 10C899JaEnergieffektiv4811.25 "3-faseHorisontal eller vertikal aksel nedFlatenone7 423 NOK
DAYTON 10C901 Motor 3 Fas 1/2hk 3450 208-230/460 Eff 71.0 | AA2BMB 10C901JaEnergieffektiv4810 1 / 16 "3-faseHorisontal eller vertikal aksel nedFlatenone4 434 NOK
DAYTON 11W365 Motor 3 Fas 1/4hk 1750 208-230/460 Eff 68.0 | AA3VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3-faseHele vinkelenTastetnone5 080 NOK
DAYTON 11W368 Motor 3 Fas 1/3hk 1140 208-230/460 Eff 68.0 | AA3VCC 11W368--56C10.25 "3-faseHele vinkelenTastetnone3 998 NOK
DAYTON 11W369 Motor 3 Fas 1.5hk 1170 208-230/460v Eff 87.5 | AA3VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3-faseHele vinkelenTastetnone12 894 NOK
DAYTON 1K057 generell motor karbonstål Tefc 1/6 Hk 1725 Rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "Kondensator-startHele vinkelenTastetnone6 984 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2NKY1 Motor 3 Fas 2 Hk 3490 208-230/460 Eff 85.5
7 248 NOK / enhet